変圧器 220vのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
188件の「変圧器 220v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧変圧器」、「変圧器」、「スライダック 100v」などの商品も取り扱っております。
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別 B 仕様 単相 単巻。入力電圧切替装置付 付属品 入力コード 1.3m コンセント出力 平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能 ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 220 付属品 接地アダプター付 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ 昇圧 周波数(Hz) 50/60(入力による) 出力 NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧 220V-200V-0 2次電圧 110V-100V-0 種別 単相単巻変圧器
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 7.1 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC220-240 入力電圧(V) AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×110×200 電源コード(m) 2 コンセント出力 A・C兼用(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 2000/1500 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ形状 C 使用可能国 スイス・ドイツ・中国など 電圧(V) 【入出力】AC220~AC100地域用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別 単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用
絶縁種別 A 1次電圧 220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧 100V(コンセント付コード) 仕様 ケース入り 付属品 入力コード 1.5m、出力コード 30cm 種別 降圧変圧器 取付穴径(Φmm) 4.8×6.8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V) AC220~230 出力電圧(V) AC100 仕様 屋内用 適合 AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど コード長さ(m) 1.3 保護機能 ノーヒューズブレーカー プラグ形状 C2丸ピン
1台
63,980 税込70,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V) 200 出力電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm) 202×270×250 時間仕様 連続 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 220/230/240 相数 単相 使用電流(A) 各コンセント15Aまで
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2 出力電圧(V) 100 タイプ 降圧 仕様 屋内型 トラスコ品番 436-0125 質量(kg) 9.5 電流(A) 20 電線仕様-長さ(m) 2 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 200V/100V 保護機能 安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2) 1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷